Sonda UCI pro alphaDUR II a alphaDUR mini II 30 N

Artiklové číslo: 495043 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zkušební zatížení (N) Cena za kus bez DPH
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 19,5 mm
    Zkušební zatížení 30 N
    Délka 175 mm
    Hmotnost 190 g
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Druh produktu Sonda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 495043 30
    EAN / GTIN 2050001659705

    Popis

    Vhodné pro:

    Přístroje pro měření tvrdosti UCI alphaDUR II č. 495042 a alphaDur mini II č. 495047.

    Poznámka:

    Další provedení k měření otvorů, drážek nebo ozubených kol na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku