Mobilní přístroj na měření tvrdosti alphaDUR II (bez sondy)

Artiklové číslo: 495042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB.

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce AD-11-102
    Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB.
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Napájení NiMH akumulátor
    Délka 198 mm
    Šířka 160 mm
    Výška 78 mm
    Hmotnost 1 400 g
    Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 495042
    EAN / GTIN 2050001659675

    Popis

    Provedení:

    Na mobilní zkušební přístroj UCI alphaDUR II mohou být připojeny zkušební sondy dle DIN 50159-1 vydání 2008-10, ASTM A 1038 a VDI / VDE směrnice 2616 i přístroje na zkoušení tvrdosti se zpětným rázem typ D dle DIN 50156 a ASTM A956. Měření přítlaku se provádí při zkušebním zatížení. Zkušební zařízení připojených sond je rozeznáváno automaticky. Snadná obsluha pomocí menu s velkým barevným displejem s vysokým rozlišením. Uložení 50 kalibrací materiálu a až 500000 měřicích dat s datem, časem, materiálem a hodnocením. Vyhodnocení s několika statistickými funkcemi.

    Použití:

    Pro mobilní použití (napájení z akumulátoru cca 8 h) a také pro rychlou zkoušku tvrdosti ve výrobě a v příjmu zboží na všech kovových materiálech.

    Rozsah dodávky:

    Základní přístroj s vestavěným NiMH akumulátorem, napájecím zdrojem / nabíječkou, kabelem sondy, přepravním kufrem. Návod k použití na USB flash disku. (Pro měření je také vyžadována příslušná sonda č. 495043.)

    Zvláštní příslušenství:

    Sonda č. 495043.
    Brašna, držadlo sondy. Desky pro porovnávání tvrdosti UCI včetně certifikátu ISO / ASTM na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku