Softshellová bunda XXXL

Artiklové číslo: 495025168699XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva marineblau / schwarz
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 495025168699XXXL
    EAN / GTIN 7330509534960
    Číslo výrobce 495025168699XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, dvouvrstvý, softshell, lepený, vodoodpudivý 255/m²

    Zpracování
    Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsy
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Límec podšitý fleecem

    Přední zapínání
    Jednosměrný plastový zip, Přední zip opatřen malou klopou s fleecovou podšívkou

    Funkčnost
    Větruodolný s dobrou prodyšnou funkcí

    Popis:

    • Lehká softshellová bunda ze strečové tkaniny s vysokou odolností proti větru a prodyšností
    • Pro optimální pohodlí má bunda předohnuté lokty, prodloužený zádový panel a límec s fleecovou podšívkou
    • Bunda má nastavitelné konce rukávů a spodní lem a řadu praktických kapes

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku