Softshellová bunda S

Artiklové číslo: 494925179933S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / gelb
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 494925179933S
    EAN / GTIN 7330509652787
    Číslo výrobce 494925179933S

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Hrudní kapsa na zip
    Přední kapsy na zip

    Funkčnost
    Větru a voděodolný prodyšný materiál, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný

    Přední zapínání
    Jednosměrný plastový zip, Přední zip opatřen malou légou s fleecovou podšívkou

    Detaily
    Náprsní potisk, potisk na rukávu
    Pevná, nastavitelná kapuce

    Reflex
    Reflexní potisk na rukávech a hrudi

    Popis:

    • Tato velmi pružná a všestranná softshellová bunda je ideální střední vrstvou pod skořepinovou bundu
    • V méně chladných dnech ji lze nosit samostatně
    • Bunda je navržena tak, aby vám poskytovala maximální volnost pohybu, a její materiál je pružný, větru a vodě odolný

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku