Softshellová bunda nadnárodní společnosti High Vis Yellow/Navy XXL

Artiklové číslo: 494815603389XXL
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 2XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494815603389XXL
EAN / GTIN 7330509787359
Číslo výrobce 494815603389XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 29 % bavlna, 11 % polyamid, 6 % polyuretan, 5 % polyester, 3 % aramid, 2 % antistatický materiál, třívrstvý softshell, odolný proti plameni, antistatický, laminovaný, stříkající chemikálie (EN13034), 490 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy na zip

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný

Detaily
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec s krytým zipem
Vnější štítky
Plastové patentky
D-kroužek
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrodesky a dalších doplňků

Reflex
Natisknutá reflexní páska, 50 mm široká reflexní páska odolná proti plameni

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Přední zapínání se skrytými knoflíky v plastu

Závěr
Konec rukávu s elastickým páskem a nátepníkem

Popis:

  • Bunda ze softshellu bez kovů a polyesteru v barvě Hi-vis, která je ze své podstaty nehořlavá
  • Bunda odolná proti větru a vodě je vyrobena ze softshellového materiálu a má vynikající prodyšnost
  • Má také prodloužený zadní díl, předsazené rukávy a manžety na koncích rukávů, které zlepšují už tak fantastický komfort
  • Bunda je vybavena dvěma plynovými poutky, což jsou poutka k zavěšení detektorů plynů a měřičů kyslíku
  • Tím je softshellová bunda mimořádně užitečná pro práci například v petrochemickém prostředí nebo v ropném a plynárenském průmyslu
  • Je certifikována podle normy EN 1149-5
  • EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku