Sada nástaveb, Typ: D

Artiklové číslo: 494471 D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní upínací ⌀ 17 mm - 50 mm
Vnější upínací ⌀ 0 mm - 55 mm
Druh produktu Upínací sada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Číslo výrobce 269983 / AUFBAUSET 3

Popis

Provedení:

Modulární, flexibilní a mnohostranně použitelné stavební sady z vysoce kvalitních hliníkových komponentů s povrchem Hardcoat s dlouhou životností. Všechny nabízené stavebnice lze specificky rozšířit.
Horizontální a vertikální montáž na ozubnici (bez upevňovcí sady č. 494475).
Ruční sklíčidlo se třemi čelistmi k vnitřnímu a vnějšímu upnutí rotačně symetrických dílů. Čelisti lze obrátit bez nástrojů.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 zásuvných válcových kolíků k upnutí malých dílů, ke zvýšenému upnutí malých dílů mimo čelisti pro úplnou přístupnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku