Brusný kotouč na plocho 180x25x31.75 mm 5 454A601L7GV3

Artiklové číslo: 494274
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Plochý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 494274
    EAN / GTIN 9003174942740
    Číslo výrobce 494274
    L-číslo L50140 914

    Popis

    Popis:

    Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

    Charakteristika:

    • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: 105 X 12
    • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 25 x 31,75 mm
    • Průměr: 180 mm
    • Tloušťka: 25 mm
    • Otvor: 31,75 mm
    • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

    Výhoda:

    • Dobrý řezný výkon
    • Univerzální použití
    • Vysoká hospodárnost

    Použití:

    • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku