Měřící trn pro souřadnice M12

Artiklové číslo: 494250 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kalibrační ocel
⌀ D 12 mm
Rozměr klíče OK 10 mm
Rozměr L1 59 mm
Rozměr L2 24 mm
Rozměr L3 18 mm
Druh produktu Měřicí trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494250 M12
EAN / GTIN 4046122918652
Číslo výrobce 220636

Popis

Provedení:

Měřící trn pro souřadnice k určení polohy vnitřních závitů při použití souřadnicového měřícího přístroje nebo dotykového měřícího mikroskopu MM1 s dotykovým měřícím systémem TP20.

Použití:

Průtahem sklonu v závitu se trn opírá o dvě otáčky závitu (horní a dolní) a vystředí se přes bok v závitu. Na hladké funkční ploše se měří dotykem vyrovnání v prostoru.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku