{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka L | 50 mm | |
Užitná pracovní délka | 33,5 mm | |
⌀ kuličky D | 5 mm | |
⌀ stopky S | 3,8 mm | |
Připojovací závit | M4 | |
Materiál hrotu | rubín | |
Materiál stopky | keramika | |
Hmotnost | 5 g | |
Druh produktu | Dotyk |
Katalogové číslo | 494234 5 | |
EAN / GTIN | 2050001740588 |