Rubínový kuličkový dotyk délka 40 mm 3 mm

Artiklové číslo: 494224 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 40 mm
Užitná pracovní délka 37 mm
⌀ kuličky D 3 mm
⌀ stopky S 2 mm
Připojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnost 1,97 g
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494224 3
EAN / GTIN 2050000973499

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly