Adaptér M4/M2

Artiklové číslo: 494218 M4/M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní závit M2
Vnější závit M4
Hmotnost 1,5 g
Druh produktu Závitový adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494218 M4/M2
EAN / GTIN 2050001957207

Popis

Provedení:

S vnitřním závitem M2 a vnějším závitem M4.

Poznámka:

Další adaptéry na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku