Bunda z mikrofleecu s vysokou viditelností XXL

Artiklové číslo: 494110105500XXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Barva high vis rot
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494110105500XXL
EAN / GTIN 7330509509913
Číslo výrobce 494110105500XXL
Výrobce Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Vysoký límec na zip
Potisk - Blåkläder, Potisk - BLÅKLÄDER pracovní oděvy od roku 1959

Zpracování
Manžeta s gumičkou
Dolní lem nastavitelný gumičkou

Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga

Popis:

  • Mikrofleecová bunda Hi-Vis z lehkého antipillingového fleecu vhodná jako bunda nebo střední vrstva
  • Možnost praní do 60 stupňů
  • Certifikováno dle EN ISO 20471, XS-S třída 2, M-4XL třída 3

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku