Sada klíčů na Čepy užitkových vozidel

Artiklové číslo: 4937-117/2
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
Katalogové číslo 4937-117/2
EAN / GTIN 4000896199242
Číslo výrobce 4937-117/2

Popis

Popis:

  • Pro opravy a údržbu na zadní nápravě MERCEDES-BENZ
  • Pro MERCEDES-BENZ Actros ∙ hypoidní zadní náprava HL ∙ HL 8
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do matic s drážkou
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Vnitřní ⌀: 117 mm
  • Délka (celková): 200 mm
  • 6 čepů, šířka čepu: 9,8 mm
  • Vodicí trubka
    vnější ⌀: 60 mm
    délka (celkem): 185 mm
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 124 mm
  • Počet ks nářadí: 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku