Sada klíčů na Čepy užitkových vozidel pro zadní nápravu MAN

Artiklové číslo: 4937-111/2
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
Katalogové číslo 4937-111/2
EAN / GTIN 4000896201945
Číslo výrobce 4937-111/2
L-číslo L60140 5220

Popis

Popis:

  • Pro MAN TGX, TGA, TGS
  • Pro např. zadní nápravu HY 1350
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 25 = 1″, resp. Vnější šestihran 60 mm
  • 6 vnitřních čepů o šířce 11 mm
  • Vnitřní ⌀: 134,5 mm
  • Vnitřní ⌀ (čep-čep) 118 mm
  • Vnější ⌀ 148,5 mm
  • Ovládání je možné rázovým utahovákem (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) a momentovým klíčem (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do čepových matic
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Rozměry / délka: 121 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 148.5 mm
  • Počet ks nářadí: 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku