Sada klíčů na Čepy užitkových vozidel

Artiklové číslo: 4937-103/3
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
Katalogové číslo 4937-103/3
EAN / GTIN 4000896199259
Číslo výrobce 4937-103/3
L-číslo L60140 6086

Popis

Popis:

  • Pro opravy a údržbu nábojů kol, kolových ložisek nebo brzdových kotoučů na zadní nápravě u vozidel MAN, MERCEDES-BENZ
  • Pro MAN a MERCEDES-BENZ 10 t a 13 t AP hypoidní a
    vlečená náprava N7/4 ∙ Omnibus 0305G ∙ 0405G
    MAN vnější planetová zadní náprava řady F H7 ∙ HD7,
    hypoidní zadní náprava řady F HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do matic s drážkou
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Vnitřní ⌀: 103 mm
  • Délka (celková): 140 mm
  • 6 čepů, šířka čepu: 11,5 mm
  • Dvě vyměnitelné vodicí trubky
    Vnější ⌀: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    délka (celkem): 135 mm
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Počet ks nářadí: 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku