BS18SRABL-0 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4935480055
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935480055
EAN / GTIN 4058546403409
Číslo výrobce 4935480055
L-číslo L01780 110
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový a výkonný 18V motor pro silné a rychlé vrtání v kompaktní subkompaktní velikosti
  • Ideální pro práci ve stísněných prostorech
  • Volnoběžné otáčky: 500-2 000 ot/min s regulací otáček
  • LED osvětlení
  • Nová technologie řazení pádly pro variabilní regulaci otáček
  • Otáčení vpravo/vlevo
  • Sklíčidlo 10 mm
  • Maximální točivý moment 45 Nm
  • 2 nastavení rychlosti
  • Rukojeť s měkkou podložkou pro uchopení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku