NABÍJEČKA BATERIÍ BL18S

Artiklové číslo: 4935472276
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
    Druh produktu Nabíječka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4935472276
    EAN / GTIN 4058546339227
    Číslo výrobce 4935472276

    Popis

    Popis:

    • Kompatibilní se všemi 18V bateriemi AEG
    • Kontrolka nabíjení: Rychle bliká = baterie se nabíjí / svítí trvale = baterie je plně nabitá / pomalu bliká = nabíjení proudem
    • Vadná LED dioda: Bliká, když je baterie vadná
    • Kontrolka teploty: Baterie je příliš teplá (nad 49 °C) nebo příliš studená (pod 0 °C)
    • Před nabíjením musí být ochlazena nebo zahřáta
    • Kontrolka napájení: Nabíječka je připojena ke zdroji napájení

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku