CLR215-B KŘÍŽOVÝ LASER

Artiklové číslo: 4935472252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935472252
EAN / GTIN 4058546338985
Číslo výrobce 4935472252
L-číslo L01780 88
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Promítá jednu svislou, vodorovnou a příčnou laserovou čáru až do vzdálenosti 15 m
  • Stupeň krytí IP54: ochrana proti stříkající vodě a prachu
  • Zámek kyvadla zabraňuje jeho vyklouznutí a poškození během přepravy
  • Otočný magnetický nástěnný držák umožňuje použití na kovových površích a lze jej připevnit téměř na jakýkoli povrch pomocí otvoru pro zavěšení
  • Laserová čára bliká, když je jednotka mimo rozsah samonivelace
  • Přesnost měření: ;0,3 mm/m
  • ¼; závit pro upevnění na stativ nebo magnetickou svorku
  • Funkci naklápění lze aktivovat horním tlačítkem, když je laser vypnutý/zamčený

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku