PS216L3 EL. Pokosová pila

Artiklové číslo: 4935471981
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935471981
EAN / GTIN 4058546298807
Číslo výrobce 4935471981
L-číslo L01780 10

Popis

Popis:

  • Výkonný 1400W motor, rychlé řezy i přes odolný materiál
  • Integrovaný laser řezací linky a LED osvětlení pracoviště
  • Snadno ovladatelná nastavovací páka
  • Úhel sklonu vlevo/vpravo: 50°
  • Rozsah dodávky: pilový kotouč se 40 zuby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku