BSB18C2BLLI-402C AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4935464097
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Číslo výrobce 4935464097
L-číslo E70229 BSB18C2BL4

Popis

Popis:

  • Bezkartáčová kompaktní příklepová vrtačka s 18 V akumulátorem
  • Mimořádně praktický: pouze 183 mm dlouhý
  • Výkonný motor: 60 Nm (s baterií 2,0 Ah) a 65 Nm (s baterií 4,0 Ah)
  • Dvourychlostní převodovka: 0-500 min-1 / 0-1 950 min-1
  • 21stupňové nastavení krouticího momentu a příklepový vrtací stupeň pro vrtání do kamene
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Otáčení doprava/doleva
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
  • Lithium-iontová technologie PRO s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku