BEWS18-230BL-0 AKU ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4935459735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935459735
EAN / GTIN 4058546029074
Číslo výrobce 4935459735
L-číslo L00810 130

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska s napětím 18 V a průměrem kotouče 230 mm
  • Duální 18V akumulátorový systém pro maximální výkon a dobu chodu (2 akumulátory pro dvojnásobnou dobu chodu) - nářadí je připraveno k použití i s jedním akumulátorem
  • Bezkartáčový motor dosahuje výkonu až 5 500 min-1
  • Brzda motoru a funkce proti zpětnému rázu
  • Otočná rukojeť antivibračního systému a pomocná rukojeť
  • Výstražný indikátor LED pro ochranu proti přetížení
  • Lithium-iontová technologie PRO s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku