BTS18BL-0 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4935459620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935459620
EAN / GTIN 4058546027926
Číslo výrobce 4935459620

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový 18V šroubovák na sádrokarton: délka pouze 266 mm / 418 mm s nástavcem zásobníku
  • Výkonný motor s 5 000 otáčkami za minutu
  • S uzamykatelným spínačem pro pohodlnou práci
  • Dlouhá doba provozu: až 3 000 šroubů s baterií 5,0 Ah
  • Uzamykatelný hrot pro optimální hloubku šroubu
  • ¼″ šestihranná hlavice s rychlovýměnným systémem bitů
  • Kompatibilní se všemi 18V akumulátory AEG Powertools
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimální dobu provozu a dlouhou životnost
  • Klip na opasek pro pohodlné používání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku