BHBS18-75BL-0 AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4935459582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935459582
EAN / GTIN 4058546027544
Číslo výrobce 4935459582
L-číslo L00810 145

Popis

Popis:

  • Výkonná 18V akumulátorová pásová bruska
  • Kompaktní a lehký
  • Nastavovací kolečko pro nastavení rychlosti pro optimální použití
  • Uzamykatelný spínač pro pohodlnou práci
  • Integrované odsávání prachu (systém DEK 26)
  • Vhodné pro broušení listů o délce až 457 mm a šířce až 75 mm
  • Lithium-iontová technologie PRO s ochranou proti přetížení pro dlouhou životnost nářadí a baterie

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku