WS15-125SXE ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4935455120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935455120
EAN / GTIN 4002395247271
Číslo výrobce 4935455120
L-číslo L01780 60

Popis

Popis:

  • Výkonný motor s příkonem 1 520 W
  • DIGITRONIC; - elektronika otáček s pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení, ochranou proti opětovnému spuštění, omezením volnoběžných otáček
  • Upínací matice FIXTEC pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů a snadná výměna uhlíkových kartáčů
  • Plochá kovová převodová skříň pro optimální hloubku řezu
  • Elektronika s epoxidovým povlakem pro lepší ochranu proti prachu
  • Rychlé nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
  • Průměr kotouče 125 mm
  • Velký spínač pro větší bezpečnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku