KH24IXE SDS+ kombinované kladivo

Artiklové číslo: 4935451553
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
    Druh produktu Kombi kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4935451553
    EAN / GTIN 4002395144556
    Číslo výrobce 4935451553
    L-číslo L00810 139

    Popis

    Popis:

    • Výkonný motor 800 W
    • Max. Průměr vrtání do betonu: 24 mm
    • Rotační doraz pro snadnou práci s dlátem
    • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC
    • Bezpečnostní spojka
    • Elektronika s předvolbou rychlosti otáčení a nárazu
    • Příklepový doraz pro vrtání do dřeva nebo kovu
    • Otáčení vpravo/vlevo
    • Rukojeť s měkkou rukojetí
    • Dodává se s přídavnou rukojetí, rychloupínacím systémem FIXTEC, hloubkovým dorazem a 4 m síťovým kabelem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku