BBS12C2LI-202B AKUMULÁTOROVÁ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4935446693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935446693
EAN / GTIN 4002395136377
Číslo výrobce 4935446693
L-číslo L01780 26

Popis

Popis:

  • Kompaktní vrtací šroubovák napájený 12 V baterií
  • Max. Točivý moment: 32 Nm
  • Bity do 25 mm mohou zůstat v šestihranném držáku ¼″, když je nasazeno sklíčidlo vrtáku
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Mimořádně praktické: délka pouze 155 mm bez sklíčidla / 192 mm se sklíčidlem
  • Vestavěný indikátor nabití baterie
  • PRO Lithium-Ion; technologie akumulátoru s ochranou proti přetížení pro maximální životnost akumulátoru a nářadí
  • Robustní kovové pouzdro převodovky
  • Ideální pro předvrtání
  • Spona na opasek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku