KS66-2 KOTOUČOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4935446675
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935446675
EAN / GTIN 4002395136339
Číslo výrobce 4935446675
L-číslo L01780 39

Popis

Popis:

  • Výkonný motor o příkonu 1 600 W
  • Hluboké a pokosové řezy až do úhlu 56°
  • Robustní konstrukce díky ochrannému krytu a základové desce z tlakově litého hliníku
  • Snadno ovladatelné nastavovací páčky
  • Rukojeť s měkkou rukojetí
  • Síťový kabel o délce 4 m
  • Kompatibilní s odsávacím systémem AEG AP 2-200 ELCP díky přípojce pro odsávání DEK 26

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku