PN11E KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4935412440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Kombi kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4935412440
    EAN / GTIN 4002395198931
    Číslo výrobce 4935412440

    Popis

    Popis:

    • Výkonný motor s příkonem 1 700 W
    • energie úderu 20 J pro náročné demoliční práce
    • Max. Průměr vrtáku do betonu 50 mm
    • Elektronika s proměnlivou předvolbou otáček
    • Omezovač otáček bez zatížení
    • Antivibrační systém AVS a měkká rukojeť snižují vibrace
    • Bezpečnostní spojka
    • Elektronika s pozvolným rozběhem
    • Kontrolka servisu signalizuje, kdy je třeba provést údržbu
    • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů
    • Držák nástrojů SDS-Max
    • Vhodné zejména pro použití s generátory
    • In-line design pro pohodlnou práci ve vzpřímené poloze
    • Robustní kovová skříň převodovky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku