SE12-180 BRUSKA

Artiklové číslo: 4935412279
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4935412279
    EAN / GTIN 4002395198481
    Číslo výrobce 4935412279

    Popis

    Popis:

    • Výkonný 1 200 W motor
    • Elektronika otáček DIGITRONIC s pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a omezovačem volnoběžných otáček
    • Optimální rychlost pro jemné broušení
    • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů
    • Snadná výměna uhlíkových kartáčů
    • Aretace vřetena pro rychlou výměnu brusného kotouče
    • Průměr kotouče 180 mm
    • Přídavná rukojeť, upínací kryt, brusný kotouč 180 mm a 4 m síťový kabel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku