Měřicí projektor s obrazovkou a objektivem PJ-PLUS P2010A

Artiklové číslo: 493513 P2010A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PJ-PLUS
Rozsah měření osy x 200 mm
Rozsah měření osy y 100 mm
Odečet 0,001 mm
Digitální zobrazení ano
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlení LED
Obrazovka ⌀ 315 mm
Délka 742 mm
Šířka 633 mm
Výška 1 093 mm
Hmotnost 118 kg
Maximální hmotnost obrobku 8 kg
Druh produktu Profilprojektor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Číslo výrobce 193051Y

Popis

Provedení:

Profilprojektor pro přesnou kontrolu malých a středně velkých obrobků pomocí průchozího osvětlení a nasvětlení. Univerzální přístroj pro použití ve výrobě, v laboratoři, při kontrole a při broušení.
  • Standardní objektiv 10x. 20, 50násobný a 100násobný objektiv na poptávku.
  • Vertikální, otočná obrazovka 315 mm s nitkovým křížem, s vestavěným digitálním úhloměrem, přepínatelným pro odečet v úhlových stupních nebo decimálně.
  • Telecentrický osvětlovací systém zaručuje vertikální a rovnoměrné osvětlení zorného pole.
  • LED průchozí osvětlení a nasvětlení s plynulou regulací intenzity světla zajišťuje dlouhou životnost při nízké spotřebě el. proudu.
  • Konstrukce bez ventilátoru zabraňuje vnikání nečistot do přístroje.
  • Masivní souřadnicový měřící stůl s rychlým přestavením v obou osách.
  • Vestavěný digitální ukazatel (s datovým výstupem) zaručuje spolehlivé a bezchybné měření.
  • Pro měření délek, úhlů, zakřivení a poloměrů.

Rozsah dodávky:

Včetně objektivu 10x, ochrany proti oslnění, ochranného krytu a síťového kabelu.

Zvláštní příslušenství:

Čištič řezných hran č. 354788.

Poznámka:

Doplňkové speciální příslušenství, jak jsou objektivy, sklopná středicí podpěra, horizontální prizma, nožový držák, vhodné standardní měřicí desky nebo snímač hran s vyhodnocovací jednotkou QM-Data 200, je k dispozici na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku