MXFPTR2-0 SADA AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍKLEPŮ

Artiklové číslo: 4933498324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933498324
EAN / GTIN 4058546521936
Číslo výrobce 4933498324

Popis

Popis:

  • Kapacita řezání závitů od 1/8 palců do 2 palců
  • Vše z jednoho zdroje: Řezání, odstraňování otřepů a závitů jedním nástrojem
  • Vynikající výkon při 2 otáčkách 39 ot./min. A 59 ot./min
  • Maximální pohyblivost díky samonavíjecí základně bez použití nářadí
  • Integrovaný olejový systém s olejovým čerpadlem a zásobníkem oleje
  • Vertikální skladování minimalizuje prostor potřebný pro přepravu nebo skladování
  • Celodenní doba provozu s až 140 cykly (řezání + odstraňování otřepů + závitování) s akumulátorem MX FUEL™ 6,0 Ah
  • Vysoká univerzálnost díky plnohodnotným kladivovým sklíčkům na přední a zadní straně, které umožňují použití drážkových vyžínačů na zadní straně stroje
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie. Stroje v této výkonnostní třídě mají být použity pro úkoly, které byly dříve primárně doménou benzínového nebo stlačeného vzduchu zařízení. Nová technologie baterií umožňuje odpovídající práci i tam, kde to bylo dříve možné pouze s omezeným nebo velkým úsilím. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plné pohodlí technologie baterií a snižují vystavení hluku, výfukových plynů a vibracím. Mnoho pracovních míst bude v budoucnu bezpečnější, tišší a efektivnější

Charakteristika:

  • Objem olejové nádrže: 3,8 l
  • Napětí: 72 V

Rozsah dodávky:

1/2 palců-3/4 palců BSPT HS závitová žehlička, 1 palců-2 palců BSPT HS závitová žehlička

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku