M12FJS-0X Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 4933493347
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933493347
EAN / GTIN 4058546482183
Číslo výrobce 4933493347
L-číslo L00800 4801

Popis

Popis:

  • Brushless POWERSTATE® motor pro rychlé řezy, dlouhou životnost a až 24 m v 19 mm OSB deskách (s baterií 4,0 Ah)
  • Patentovaný držák nástrojů FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu nožů
  • 6 nastavení rychlosti s automaticky řízeným startovacím režimem umožňuje pomalý rozběh nářadí a náběh na plnou rychlost při detekci zatížení, což zajišťuje plynulý a přesný začátek řezu
  • 3. 500 otáček za minutu zajišťuje plynulé řezy, minimalizuje sekání a vibrace
  • Práškový ventilátor udržuje linii řezu bez dřevěného prachu
  • Integrované LED světlo pro osvětlení pracovní plochy, lze vypnout ručně
  • Odnímatelná měkká patka zabraňuje vzniku stop a škrábanců při řezání měkkých materiálů
  • D DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% systémovou kompatibilitu s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Dodává se v: v krabici
  • Délka zdvihu: 22 mm
  • Počet zdvihů naprázdno: 800 - 3000 min-1
  • Max. Řezný výkon v hliníku: 3 mm
  • Max. řezný výkon ve dřevě, oceli, hliníku: 70/ 3/ 3 mm
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě: 70 mm
  • Max. Hloubka řezu v oceli: 3 mm
  • Nastavení sklonu: 45 Grad
  • Hmotnost s baterií: 1,7 (M12 B2) kg
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v krabici, 1 x pilový kotouč, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, ochrana proti třískám, měkká botka

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku