M18ONEID3-502X Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 4933492804
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
    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933492804
    EAN / GTIN 4058546476755
    Číslo výrobce 4933492804
    L-číslo L00800 4728

    Popis

    Popis:

    • Uložení až 3 přizpůsobených nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
    • Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
    • Vyšší rychlost jízdy než u předchozího modelu, až 3900 ot/min a 4400 ipm
    • Výjimečně kompaktní konstrukce - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
    • Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
    • Konfigurace optimálního nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
    • Ovládání otáček, otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček a LED
    • Pomocí kovové spony na opasek můžete nářadí rychle a snadno zavěsit
    • Uložení profilů pro opakovatelnou přesnost specifickou pro danou aplikaci
    • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

    Charakteristika:

    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie: 5.0 Ah
    • Dodává se v: HD box
    • Volnoběžné otáčky: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Max. Krouticí moment: 119/176/226/0-226 Nm
    • Max. Krouticí moment: 226 Nm
    • Max. Průměr šroubu: M16
    • Počet úderů: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Napětí: 18 V
    • Hmotnost s baterií (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
    • Držák nástroje: 1/4 Zoll
    Rozsah dodávky: 2 x akumulátor M18 B5, nabíječka M12-18 FC, HD box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku