M18ONEPD3-0X Akumulátorová příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 4933492798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933492798
    EAN / GTIN 4058546476694
    Číslo výrobce 4933492798
    L-číslo L00800 4806

    Popis

    Popis:

    • Vyšší účinnost výkonu při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
    • Výjimečně kompaktní konstrukce s délkou 175 mm pro přístup do stísněných prostor
    • Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
    • Uložení až 3 přizpůsobených nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
    • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security nabízí bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu zásob nářadí. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
    • Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
    • Konfigurujte optimální nastavení nářadí pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
    • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, funkce ochrany proti zpětnému rázu a LED
    • Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
    • Pružný bateriový systém: Pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

    Charakteristika:

    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie: Ah Ah
    • Rozsah upnutí vrtacího sklíčidla: 13 mm
    • Dodává se v: HD box
    • Volnoběžné otáčky při 1. rychlostním stupni: 0 - 500 min¹
    • Volnoběžné otáčky při 2. rychlostním stupni: 0 - 2100 min¹
    • Max. Průměr vrtání do dřeva: 89 mm
    • Max. Průměr vrtání do zdiva: 16 mm
    • Max. Průměr vrtání do oceli: 16 mm
    • Max. Krouticí moment: 158 Nm
    • Max. Rychlost příklepu: 0 - 33,000 min¹
    • Napětí: 18 V
    • Hmotnost s baterií (EPTA): 2.2 (M18 B5) kg
    Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, HD Box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku