M18 FBCU-0 Akumulátorový křovinořez

Artiklové číslo: 4933492297
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933492297
EAN / GTIN 4058546416645
Číslo výrobce 4933492297
L-číslo L00800 3089

Popis

Popis:

  • Výkonný křovinořez pro odstraňování trávy, plevele, hustého křoví a keřů do průměru 3 cm
  • Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
  • Vybaven strunovou hlavou pro šířku záběru 35-40 cm a 23cm nožem se 4 zuby, vhodným pro náročnější použití
  • Dva režimy rychlosti umožňují uživateli volit mezi maximálním výkonem a prodlouženou dobou chodu
  • Ergonomický design rukojeti a druhý ramenní popruh zajišťují vysokou úroveň uživatelského komfortu
  • Optimalizovaná konstrukce ochranného krytu
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu akumulátoru
  • Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve především doménou benzínového nářadí nebo nářadí na stlačený vzduch
  • Nová technologie akumulátorů umožňuje pracovat v oblastech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkým úsilím
  • Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plný komfort akumulátorové technologie a snižují zatížení stroje
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 8,0
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 6. 5 (M18 HB12)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 18

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku