M18FHACOD32-0C Akumulátorové kombinované kladivo

Artiklové číslo: 4933492140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933492140
EAN / GTIN 4058546415075
Číslo výrobce 4933492140

Popis

Popis:

  • Rukojeť ve tvaru písmene D s kompaktním a ergonomickým designem pro větší pohodlí uživatele
  • Výkonný kladivový mechanismus a bezkartáčová konstrukce motoru poskytují energii úderu 4,9 J
  • Provoz ve 4 režimech: rotační příklep, příklep, vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
  • Funkce AUTOSTOP™ vypíná nářadí a chrání tak uživatele v nebezpečných situacích
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security poskytuje bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu zásob nářadí
  • ONE-KEY™ má také funkci dálkového zamykání
  • Kompatibilní s odsavačem prachu M18 FDDEL32
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB5,5)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 32
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 0 - 4600
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 4,9
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: boční rukojeť, hloubkový doraz, mazivo na sekáč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku