IR HL450PL250 Sada aku pracovního světla

Artiklové číslo: 4933492104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933492104
EAN / GTIN 4058546414719
Číslo výrobce 4933492104
L-číslo L00800 3873

Popis

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: dobíjecí
  • Díky technologii: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Včetně akumulátoru: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,119
  • Nabíječka součástí dodávky: USB kabel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku