KRIMPOVACÍ NÁSTROJ NA BATERIE M18ONEBLHPT-302C

Artiklové číslo: 4933480904
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933480904
EAN / GTIN 4058546411893
Číslo výrobce 4933480904

Popis

Popis:

  • Kompaktní bezkartáčový motor v krimpovacím nářadí FORCE LOGIC™ zajišťuje rychlé připojení a dlouhou dobu provozu
  • Indikátor stisknutí baterie FORCE LOGIC™ poskytuje vizuální potvrzení kvalitního připojení
  • Ovládání jednou rukou pro práci v těžko přístupných místech
  • Nástroj ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security vám kromě jiných funkcí nabízí také možnost zobrazit poslední známou polohu nástroje
  • Ukládá každý tisk
  • Technologie ONE-KEY™ podporuje generování sestav
  • FORCE LOGIC™ Dlouhodobá spolehlivost: Žádné omezení lisovacích cyklů v rámci 3letého intervalu údržby
  • Umožňuje lisování systémů až 108 mm kovových trubek a 110 mm kompozitních trubek
  • Univerzální držák lisovacích čelistí pro nejběžnější lisovací čelisti na trhu
  • Funkce Auto-Cycle zajišťuje, že se při každém lisovacím spojení dokončí celý lisovací cyklus
  • Komunikace mezi baterií a nářadím: lisovací proces se nespustí, aby se zabránilo neúplnému lisování v případě slabě nabité baterie
  • Kontrola baterie před lisováním zajistí, že je baterie dostatečně nabitá pro každý cyklus lisování
  • Sledování jednotlivých článků baterie pomocí technologie REDLINK™ optimalizuje provozní dobu jednotky a zajišťuje dlouhou životnost baterie
  • Flexibilní bateriový systém: kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 HB3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie: M18
  • Kapacita baterie [Ah]: 3,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Palivová
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Varianta produktu: M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress set
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 3 x Geberit licencovaný Mapress (15/22/28 mm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku