M12FBR-0 Akumulátorová ráčna bez aku

Artiklové číslo: 4933480756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933480756
EAN / GTIN 4058546410414
Číslo výrobce 4933480756
L-číslo L00800 4799

Popis

Popis:

  • S maximálním točivým momentem až 81 Nm a 350 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí dokonalou kombinaci výkonu a rychlosti
  • S nejnižším profilem hlavy pro nejlepší přístup ve své třídě ve stísněných prostorech
  • Nejdelší dosah chrání ruce uživatele proti narážení do předmětů při práci ve stísněných prostorech
  • Přídavné hlavice s otvory o velikosti až 15 mm umožňují uživateli pohodlně utahovat a povolovat matice na šroubech libovolné délky
  • Přiložené adaptéry 1/4″ a 3/8″ a šestihranný držák bitů 1/4″ z něj činí nejuniverzálnější držák bitů na trhu. držáku bitů z něj dělají nejuniverzálnější ráčnové řešení
  • Kovová spoušť s proměnlivou rychlostí pro optimální ovládání nářadí
  • Vysoce kvalitní měkká povrchová úprava rukojeti odolává korozivním materiálům a nabízí vyšší komfort při používání
  • Dvě LED světla osvětlují pracovní prostor, zatímco integrovaný palivoměr ukazuje zbývající dobu provozu
  • D DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% systémovou kompatibilitu s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Počet dodávaných baterií: 0
  • Dodává se v: v krabici
  • délka: 386 mm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 350 min-1
  • Max. Krouticí moment: 81 Nm
  • Výška hlavy ráčny: 21.45 mm
  • Napětí: 12 V
  • Hmotnost s baterií: 1.2 (M12 B2) kg
  • Držák nástroje: 14.4 mm
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v krabici, průchozí zásuvky 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, zásuvky 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, kovadlinka 1/4 palce, kovadlinka 3/8 palce, šestihranný adaptér 1/4 palce.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku