M12360IC32-0C Inspektionskamera

Artiklové číslo: 4933480741
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933480741
EAN / GTIN 4058546410261
Číslo výrobce 4933480741
L-číslo L00800 3299

Popis

Popis:

  • Obrazovka otočná o 270° umožňuje uživatelům plynule ovládat obraz v jakékoli poloze použití
  • Přiložená 32GB karta micro SD umožňuje pořizování a ukládání snímků a videí
  • Hlava kamery a kabel s krytím IP67 odolávají nejnáročnějším podmínkám na staveništi
  • Velká 4,3″ obrazovka LCD poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli detailní zobrazení objektů
  • Obrazovka otočná o 270° umožňuje uživateli plynule kontrolovat obraz v jakékoli poloze použití
  • Třímetrový kabel vyvažuje flexibilitu a stabilitu při kontrolách kanalizace a za zdí
  • 5 úrovní jasu poskytuje optimální osvětlení bez stínů a oslnění
  • Dodávaná karta micro SD s kapacitou 32 GB umožňuje nahrávat a ukládat snímky a videa
  • 10mm hlava kamery pro snadný přístup do stísněných prostor
  • Rozlišení kamery 720 pixelů pro vynikající kvalitu obrazu
  • Třístupňový zoom pro rychlé zaostření na důležité body
  • Digitální otáčení obrazu o 180° pro snadné nastavení perspektivy
  • Hlava kamery a kabel s krytím IP67 odolávají nejnáročnějším podmínkám na staveništi
  • Součástí balení jsou nástavce s hákem, magnetem, zrcátkem a sanitární koulí pro rozšíření funkčnosti
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,19 (M12 B2)
  • Dodávaná nabíječka: Není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 12

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku