M12360IC12-0C Inspektionskamera

Artiklové číslo: 4933480739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Inspekční svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933480739
    EAN / GTIN 4058546410247
    Číslo výrobce 4933480739
    L-číslo L00800 4038

    Popis

    Popis:

    • Obrazovka otočná o 270° umožňuje uživateli optimalizovat ovládání obrazu v jakékoli poloze použití
    • Dodávaná karta micro SD o kapacitě 32 GB umožňuje pořizování a ukládání snímků a videí
    • Hlava kamery a kabel s krytím IP67 odolávají nejnáročnějším podmínkám na staveništi
    • Velký 4,3palcový displej LCD poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli detailní zobrazení objektů
    • Obrazovka otočná o 270° umožňuje uživateli plynule kontrolovat obraz v jakékoli poloze použití
    • Kabel o délce 1,2 metru poskytuje rovnováhu mezi flexibilitou a stabilitou při kontrolách kanalizace a za zdí
    • 5 úrovní jasu poskytuje optimální osvětlení bez stínů a oslnění
    • Dodávaná karta micro SD s kapacitou 32 GB umožňuje nahrávat a ukládat snímky a videa
    • 10mm hlava kamery pro snadný přístup do stísněných prostor
    • Rozlišení kamery 720 pixelů pro vynikající kvalitu obrazu
    • Třístupňový zoom pro rychlé zaostření na konkrétní body
    • Digitální otáčení obrazu o 180° pro snadné nastavení perspektivy
    • Hlava kamery a kabel s krytím IP67 odolávají nejnáročnějším podmínkám na staveništi
    • Součástí balení jsou nástavce s hákem, magnetem, zrcátkem a sanitární koulí pro rozšíření funkčnosti
    • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
    • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Systém baterie: M12
    • Dodáváno: M12
    • Dodáván: Přenosné pouzdro
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,88 (M12 B2)
    • Dodávaná nabíječka: Žádná nabíječka není součástí dodávky
    • Napětí [V]: 12

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku