M18HSFSM-122 Vysokorychlostní čistič trubek s ohebnou hřídelí

Artiklové číslo: 4933480722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933480722
EAN / GTIN 4058546410070
Číslo výrobce 4933480722

Popis

Popis:

  • Odstraňuje ucpávky v potrubí od 32 mm (1 1/4 palce) do 100 mm (4 palce) až do délky 23 m
  • Plynulá regulace otáček v rozmezí 600 - 2200 ot/min pro větší kontrolu v potrubí a nejlepší výsledky čištění
  • Integrovaná mechanická spojka pro ochranu kabelu
  • Kabel 8 mm s nylonovým pláštěm a univerzálním držákem, pasuje a funguje s nejoblíbenějšími nástavcovými hlavami na trhu
  • Elektronický nožní pedál a integrovaná brzda bubnu, která elektronicky zpomaluje buben pro větší kontrolu a bezpečnost
  • Všechna terénní kola a teleskopická rukojeť pro snadnější přepravu
  • Zvýšená odolnost díky vnějšímu rámu a snadné opravě kabelu na místě
  • D DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
  • Flexibilní systém akumulátorů: Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie: 12 Ah
  • Počet dodávaných baterií: 2
  • Dodává se v: v krabici
  • Stejnosměrné napětí: 18 V
  • Průměr kabelu: 8 mm
  • Délka kabelu: 23 m
  • Volnoběžné otáčky: 600 - 2200 min¹
  • Průměr trubky: 32 - 110 mm
  • Napětí: 18 V
  • Hmotnost: 27,82 kg
Rozsah dodávky: 2x akumulátor M18 HB12, nabíječka M12-18 FC, v krabici, 1x 23 m kabel s 8 mm držákem, 4x standardní řetězy v krabici sady (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x 500 ml oleje, 1x šroubovák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku