M12BCST-0 Bateriová sešívačka

Artiklové číslo: 4933480488
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
    Druh produktu Sponkovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933480488
    EAN / GTIN 4058546407735
    Číslo výrobce 4933480488

    Popis

    Popis:

    • Nová akumulátorová sešívačka je dvakrát rychlejší než ruční sešívání
    • Odpadá tak většina ručního sešívání nízkonapěťových kabelů do dřeva
    • Pohyblivá kabelová vodítka zajišťují správné vyrovnání kabelu před upevněním pro širokou škálu velikostí kabelů
    • Kompaktní a výkonná akumulátorová akuvrtačka pro práci bez únavy
    • Prevence střelby nasucho, když je zásobník prázdný
    • Výkonná sponkovačka s výkonem pro zapichování 25mm spon do různých materiálů
    • Velká kapacita zásobníku se 45 sponami pro kratší dobu přípravy
    • LED osvětlení pracovního prostoru
    • Na jedno nabití baterie REDLITHIUM™ 2,0 Ah pojme až 1200 sešívaček
    • Nastavitelná spona na opasek
    • Vysoce kvalitní 4pólový kartáčový motor, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ pro vynikající výkon, dobu chodu a životnost
    • Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Není součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Systém baterie: M12
    • Dodávaná technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
    • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
    • Napětí [V]: 12

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku