M12FDD2-602X Akumulátorová vrtačka/šroubovák

Artiklové číslo: 4933479875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479875
EAN / GTIN 4058546376697
Číslo výrobce 4933479875
L-číslo 070210 M12FDD2-6

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní provedení s délkou 151 mm pro snadný přístup do stísněných prostor
  • Krouticí moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
  • Mechanická kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu plus nastavení vrtání a jedno nastavení příklepového vrtání
  • Vysoce kvalitní 13mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a jejich aretaci
  • Indikátor nabití akumulátoru, kovová spona na opasek a LED světlo
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 6,0
  • Systém baterie: M12
  • Rozsah vrtacího sklíčidla [mm]: 13
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 35
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 45
  • Napětí [V]: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku