MXFPSC-0 Akumulátorový vibrační potěr

Artiklové číslo: 4933479771
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479771
EAN / GTIN 4058546375652
Číslo výrobce 4933479771

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vibrační potěr MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách a poskytuje výkon podobný benzínu bez benzínových potíží
  • Výkon pro vytahování profilů až do 4,9 m
  • Startování tlačítkem - eliminuje prodlevy a prostoje spojené se startováním pomocí startovacího lana, takže práci zvládnete rychleji, aniž byste museli obětovat očekávaný výkon a dobu provozu
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® poskytuje výkon 4,9 mbar při 9 000 VPM s plynulou regulací otáček, která vám zajistí maximální kontrolu v tuhém a mokrém betonu
  • Skládací rukojeti pro snadnou přepravu po staveništi a v betonu
  • Jednoduchý systém rychlého připojení profilů pomocí dvou šroubů
  • Výdrž baterie až 2 hodiny s profilem 3,65 m a baterií MXF CP203
  • Systémové příslušenství a profily jsou k dispozici samostatně
  • Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně výkonu baterie
  • Toto nářadí je navrženo tak, aby se vyrovnalo benzinovému, kabelovému a stlačenému vzduchu a poskytovalo jim výkon bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací ze složité údržby
  • Systém ONE-KEY™ pro sledování a zabezpečení nářadí poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí
  • ONE-KEY™ také poskytuje vzdálené uzamčení nářadí
  • Tažná síla 4,87 m bar
  • Žádné bolesti hlavy způsobené zápachem benzínu
  • 2 hodiny na jedno nabití s profilem 3,65 m
  • Dodává se s klíčem 9/16˝

Charakteristika:

  • Baterie v balení: Není součástí balení
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: MX FUEL
  • Technologie: Brushless
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 16,8 (MXF CP203)
  • Nabíječka v balení: Není součástí balení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku