L4FFL-301 BATERIOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Artiklové číslo: 4933479766
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479766
EAN / GTIN 4058546375607
Číslo výrobce 4933479766
L-číslo L00800 2080

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW™ - vysoce účinné řešení osvětlení s 550 lumeny poskytuje rovnoměrné světlo pro co nejoriginálnější zobrazení barev a detailů
  • Lze jej připevnit pomocí magnetů i integrované karabiny
  • Díky kompaktním rozměrům lze svítilnu snadno uložit do kapsy
  • Nabíjejte baterii pomocí kabelu micro USB přímo v reflektoru nebo v externí nabíječce (síťová zástrčka není součástí balení)
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkami
  • Kabel Micro USB je součástí balení
  • Odolnost proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Nárazuvzdorné sklo lampy
  • Indikátor nabití baterie

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Kapacita baterie [Ah]: 3. 0
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/dobíjecích baterií: 1
  • Typ baterií/dobíjecích baterií: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Dle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • K dispozici je kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: L4 FFL-301
  • Napětí [V]: 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku