L4PWL-301 BATERIOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Artiklové číslo: 4933479765
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479765
EAN / GTIN 4058546375591
Číslo výrobce 4933479765
L-číslo L00800 2238

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW™ - vysoce účinné řešení osvětlení s 500 lumeny poskytuje rovnoměrné světlo pro co nejoriginálnější zobrazení barev a detailů
  • Režimy reflektoru a bodového světla pro optimální osvětlení podle potřeby a až 10 hodin provozu
  • Hlava světla nastavitelná až o 45°
  • Nárazuvzdorné sklo lampy
  • Indikátor nabití baterie
  • Nabíjejte baterii pomocí kabelu micro USB přímo v reflektoru nebo v externí nabíječce (síťová zástrčka není součástí balení)
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkami
  • Kabel Micro USB je součástí balení

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Typ baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • K dispozici je kolébka: Ano
  • Varianta výrobku: L4 PWL-301
  • Napětí [V]: 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku