L4FL-301 BATERIOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Artiklové číslo: 4933479763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479763
EAN / GTIN 4058546375577
Číslo výrobce 4933479763
L-číslo L00800 2109

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW - vysoce účinné řešení osvětlení se 445 lumeny
  • Dva integrované magnety a klip na opasek pro použití bez použití rukou
  • Kompaktní design pro snadnou přepravu
  • Odolnost proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Nárazuvzdorné sklo lampy
  • Indikátor nabití baterie
  • Nabíjejte baterii pomocí kabelu micro USB přímo v reflektoru nebo v externí nabíječce (síťová zástrčka není součástí balení)
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkami
  • Rozsah dodávky: Kabel Micro-USB

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Kapacita baterie [Ah]: 3. 0
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/dobíjecích baterií: 1
  • Typ baterií/dobíjecích baterií: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Dle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • K dispozici je kolébka: Ano
  • Varianta produktu: L4 FL-301
  • Napětí [V]: 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku