M18ONEHCCT-202C Bateriový lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4933479684
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479684
EAN / GTIN 4058546374785
Číslo výrobce 4933479684
L-číslo L00800 3203

Popis

Popis:

  • Lisovací pohyb zajišťuje nejrovnoměrnější výsledky lisování
  • Optimální vyvážení umožňuje dobrou kontrolu
  • Kompatibilní s ONE-KEY™: možnost přenosu dat prostřednictvím Bluetooth nebo adaptéru ONE-KEY™ pro hlášení stroje
  • Hydraulický lisovací nástroj FORCE LOGIC™ s kapacitou 60 kN a bateriovým napájením lisuje spoje za méně než 3 sekundy
  • Lisovací pohyb zajišťuje nejrovnoměrnější výsledky lisování
  • Optimální vyvážení umožňuje dobré ovládání i při ovládání jednou rukou
  • Snadno dosažitelná spoušť v oblasti rukojeti
  • Řadové provedení a hlava otočná o 350°
  • PFM™ (prediktivní sledování síly): Elektronické monitorování lisovací síly - konstantní lisovací síla během lisovacích cyklů; zelená kontrolka signalizuje dokončení lisování
  • Zpracovává kabelová oka a konektory do 300 mm²
  • Univerzální přípravek kompatibilní s řadou MILWAUKEE® 22 a pro všechny běžné 60 kN U-press vložky
  • Kompatibilní s ONE-KEY™: přenos dat je možný prostřednictvím Bluetooth nebo adaptéru ONE-KEY™ pro hlášení nástroje
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí
  • ONE-KEY™ rovněž umožňuje vzdálené uzamčení nářadí
  • Systémová komunikace mezi nářadím a baterií: proces lisování se spustí pouze tehdy, je-li k dispozici dostatečná kapacita baterie
  • Uzavřená elektronika pro lepší ochranu proti vlhkosti, prachu a nečistotám
  • Optimální koordinace mezi bezkartáčovým motorem, akumulátorem REDLITHIUM™ a elektronikou REDLINK™ pro dosažení maximálního výkonu s co nejdelší životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Monitorování jednotlivých článků baterie optimalizuje dobu chodu a zajišťuje dlouhou životnost baterie

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B2)
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku