M12FNB16-402X aku Nůžky na plech

Artiklové číslo: 4933479619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vykružovací nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479619
EAN / GTIN 4058546374136
Číslo výrobce 4933479619
L-číslo L00800 3539

Popis

Popis:

  • Variabilní rychlost - maximální průchodnost pro jakýkoli materiál
  • Změna směru řezu bez použití nářadí
  • Sběrný vak pro čistý pracovní prostor
  • První 12 V akumulátorový nůž s max
  • řezným výkonem v měkké oceli: 1,6 mm, v nerezové oceli: 0,7 mm, v hliníku: 2,1 mm
  • S hmotností pouhých 1,6 kg (včetně akumulátoru 6,0 Ah) se jedná o nejlehčí akumulátorové nibbler na trhu, který výkonem překonává srovnatelné 18V nibbler
  • Pětistupňová regulace otáček nabízí maximální kontrolu nad jakýmkoli materiálem
  • Ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem
  • Funkce automatického řízení startu, která se rozbíhá pomalu a zvyšuje otáčky na plný výkon, když nářadí zjistí, že se uživatel chystá řezat
  • Změna směru řezu bez použití nástroje v krocích po 90°
  • Výměna razníku a matrice bez použití nástrojů
  • Sběrný vak pro čistou pracovní plochu
  • LED osvětlení pracovního prostoru pro lepší viditelnost
  • Integrovaná spona na opasek a otvor pro uložení nástroje
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, baterie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Včetně nabíječky: C12 C
  • Šířka řezu [mm]: 5
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: matrice, děrovač, držák matrice, sběrný sáček

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku